BM S.P.A. - BMM012620003 GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH0 3X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 0
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Lunghezza complessiva - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230604060
Codice prodotto
BMM012620003
Cod. produttore
012620003
Produttore
BMM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
0
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Lunghezza complessiva:
160 mm
Diametro lama:
3 mm
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®


