AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM012720709 GIRAVITI CROCE BG 4,5X80MQ G1

copiacopia
BM S.P.A. - BMM012720709 GIRAVITI CROCE BG 4,5X80MQ G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Lunghezza complessiva - 187 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230645711

Codice prodotto

BMM012720709

Cod. produttore

012720709

Produttore

BMM

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Lunghezza complessiva:

187 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Diametro lama:

4.5 mm

Tipo di codolo:

Tondo

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®