BM S.P.A. - BMM012790409 GIRAVITI PZ/SDV SLIM 4,5X80MQ/F PZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Lunghezza complessiva - 187 mm
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014230885988
Codice prodotto
BMM012790409
Cod. produttore
012790409
Produttore
BMM
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Lunghezza complessiva:
187 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Giravite slim per viti con impronta a croce Pozidriv(R)-Supadriv(R)


