BM S.P.A. - BMM013700375 MARTELLI TIPO TEDESCO INOX 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico - Metallo
Peso della testa - 500 g
Lunghezza - 240 mm
Peso totale - 799 g
Confezione
1 PZ
EAN
8014230867564
Codice prodotto
BMM013700375
Cod. produttore
013700375
Produttore
BMM
Modello:
Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico:
Metallo
Peso della testa:
500 g
Lunghezza:
240 mm
Peso totale:
799 g
Martello tipo tedesco per meccanici in acciaio inossidabile