BM S.P.A. - BMM013900805 MAZZUOLE BATTEN. PLASTICA ANTISC.° 52 BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello con testa in plastica / resina
Materiale del manico - Legno
Lunghezza - 370 mm
Modello antiscintilla - sì
Peso totale - 1000 g
Confezione
1 PZ
EAN
8014230645315
Codice prodotto
BMM013900805
Cod. produttore
013900805
Produttore
BMM
Modello:
Martello con testa in plastica / resina
Materiale del manico:
Legno
Lunghezza:
370 mm
Modello antiscintilla:
sì
Peso totale:
1000 g
Mazzuola con battenti in nylon antiscintilla