AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM016910208 FLESSOMETRI BI-MATERIALE 8MT X 32MM /8

copiacopia
BM S.P.A. - BMM016910208 FLESSOMETRI BI-MATERIALE 8MT X 32MM /8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Materiale - Acciaio

  • Riavvolgimento automatico -

  • Graduazione metrica -

  • Magnetico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230810171

Codice prodotto

BMM016910208

Cod. produttore

016910208

Produttore

BMM

Lunghezza:

8 m

Materiale:

Acciaio

Riavvolgimento automatico:

Graduazione metrica:

Magnetico:

no

Larghezza di banda / Ampiezza di banda:

32 mm

Biadesivo:

no

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II