AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM016920058 FLESSOMETRI 8MT X 25MM EASY /8

copiacopia
BM S.P.A. - BMM016920058 FLESSOMETRI 8MT X 25MM EASY /8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Materiale - Acciaio

  • Riavvolgimento automatico -

  • Graduazione metrica -

  • Larghezza di banda / Ampiezza di banda - 25 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230619736

Codice prodotto

BMM016920058

Cod. produttore

016920058

Produttore

BMM

Lunghezza:

8 m

Materiale:

Acciaio

Riavvolgimento automatico:

Graduazione metrica:

Larghezza di banda / Ampiezza di banda:

25 mm

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II