BM S.P.A. - BMM019439 TERM DA TUBO 70 F 10 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629194397
Codice prodotto
BMM019439
Cod. produttore
019439
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 70 F 10 90 GRADI