BM S.P.A. - BMM019494 TERM DA TUBO SUPERFLEX 70 F 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8013629194946
Codice prodotto
BMM019494
Cod. produttore
019494
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato