AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM034559 TERM DA TUBO 185 F 14 90 GRADI

copiacopia
BM S.P.A. - BMM034559 TERM DA TUBO 185 F 14 90 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629345591

Codice prodotto

BMM034559

Cod. produttore

034559

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

185 mm²

Passo del filetto, metrico:

14

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 185 F 14 90 GRADI