BM S.P.A. - BMM1133 CACCIAVITE IS.VDE POZIDRIV 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 3
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629311336
Codice prodotto
BMM1133
Cod. produttore
1133
Produttore
BMM
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
3
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
CACCIAVITE ISOL.VDE POZIDRIV 3


