AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM1551 LIVELLA MINI 150 MM

copiacopia
BM S.P.A. - BMM1551 LIVELLA MINI 150 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Magnetico - no

  • Numero di bolle - 1

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629215511

Codice prodotto

BMM1551

Cod. produttore

1551

Produttore

BMM

Lunghezza:

150 mm

Magnetico:

no

Numero di bolle:

1

Elettronico:

no

Con laser:

no

Materiale:

Alluminio

LIVELLA MINI 150 MM