BM S.P.A. - BMM1975 SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-125 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 125 mm
Profondità di taglio - 30 mm
Adatto per cartongesso - sì
Adatto per legno - sì
Adatto per la plastica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629319752
Codice prodotto
BMM1975
Cod. produttore
1975
Produttore
BMM
Diametro:
125 mm
Profondità di taglio:
30 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-125 MM




