BM S.P.A. - BMM60015 TRECCE RAME 10MMQ F8 L150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 150 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629600157
Codice prodotto
BMM60015
Cod. produttore
60015
Produttore
BMM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
150 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
2 mm



