AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM73095 TERM M.T. 95 MMQ F 13

copiacopia
BM S.P.A. - BMM73095 TERM M.T. 95 MMQ F 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629730953

Codice prodotto

BMM73095

Cod. produttore

73095

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 95 MMQ F 13