AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM80743 TUBO DIN 46235 35 F 10

copiacopia
BM S.P.A. - BMM80743 TUBO DIN 46235 35 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 46235

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629807433

Codice prodotto

BMM80743

Cod. produttore

80743

Produttore

BMM

Passo del filetto, metrico:

10

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

46235

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 35 F 10