BM S.P.A. - BMM80937 TUBO DIN 46235 70 F 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 8
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
50 PZ
EAN
8013629809376
Codice prodotto
BMM80937
Cod. produttore
80937
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
8
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


