BM S.P.A. - BMM83143 TUBO DIN 46235 95 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 10
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
25 PZ
EAN
8013629831438
Codice prodotto
BMM83143
Cod. produttore
83143
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
10
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1