BM S.P.A. - BMM83249 TUBO DIN 46235 120 F 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 12
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 46235
Superficie - Stagnato
Confezione
25 PZ
EAN
8013629832497
Codice prodotto
BMM83249
Cod. produttore
83249
Produttore
BMM
Passo del filetto, metrico:
12
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
46235
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


