BM S.P.A. - BMM90601 BUSS BANDELLA BIANCA 0.5-8 DIN 46228/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8013629906013
Codice prodotto
BMM90601
Cod. produttore
90601
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


