BM S.P.A. - BMMB3748 FASCETTE NY NATUR 370X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 370 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
100 PZ
EAN
8013629137486
Codice prodotto
BMMB3748
Cod. produttore
B3748
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
370 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì