BM S.P.A. - BMMF0011 TASSELLO NY SUPER V 5 + VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4...4 mm
Diametro di foratura - 5 mm
Con vite - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8013629600119
Codice prodotto
BMMF0011
Cod. produttore
F0011
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4...4 mm
Diametro di foratura:
5 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
25 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
35 mm
TASSELLO NY SUPER V 5 + VITE