BM S.P.A. - BMMF0351 TASSELLO NY TN 9 OCCHIELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 9 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 40 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013629603516
Codice prodotto
BMMF0351
Cod. produttore
F0351
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
9 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
50 mm
TASSELLO NY TN 9 OCCHIELLO