BM S.P.A. - BMMN1436 FASCETTE NERE 140X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629214361
Codice prodotto
BMMN1436
Cod. produttore
N1436
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


