EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1006C RASO3 LUC.RADEN.PASS.2VIE 24V 3W IP67 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364680855
Codice prodotto
ERXAL1006C
Cod. produttore
AL1006C
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...24 V
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
275 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
60 mm
Altezza/profondità di installazione:
76 mm
Diametro di incasso:
36 mm
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì