EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL110N OLAR1 10 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050534641936
Codice prodotto
ERXAL110N
Cod. produttore
AL110N
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
120 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
28 mm
Altezza/profondità di installazione:
38 mm
Carrabile:
sì