AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL130F OLAR1 30 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 600

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL130F OLAR1 30 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534641974

Codice prodotto

ERXAL130F

Cod. produttore

AL130F

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

130 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

28 mm

Altezza/profondità di installazione:

38 mm

Carrabile:

Olar1.1W. 130 lm. 6000K. 30°