AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL3025C OLAR30 25 230V 30W IP67 3000K INCAS.PASS

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL3025C OLAR30 25 230V 30W IP67 3000K INCAS.PASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689490

Codice prodotto

ERXAL3025C

Cod. produttore

AL3025C

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2995 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

135 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Carrabile:

Olar30. 230V. 30W. 2995 lm. 3000K. 25°