EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOZ2BC SOPRA Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BIA.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642384
Codice prodotto
ERXSOZ2BC
Cod. produttore
SOZ2BC
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
102 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
50 mm
Altezza/profondità di installazione:
13 mm
Carrabile:
no


