AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503AN VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/O

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503AN VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Tipo di copertura - Altri

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642582

Codice prodotto

ERXSP503AN

Cod. produttore

SP503AN

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di copertura:

Altri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

462 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

105 mm

Larghezza di incasso:

79 mm

Vitrum 503 Asimetrico incasso per scatola 503. Gascio di luce asimmetrico inclinato di 45°. Corpo in lega EN AW 6063 passitava (Alluminio magensio silicio, schermo in vetro temperato trasparente. Tipo LED EPISTAR SMD. IP67/IK07. LED 5W 462lm 4000K CRI 85230V - ON/OFF.