BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02751 BOX IP40 01 OR GRI 1 MOD ORIZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892600216
Codice prodotto
IBOB02751
Cod. produttore
B02751
Produttore
HBO
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
Con ingresso cavi:
sì
BOX IP40 01 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO