AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02390 RQM 200 W RAC.QUA/MURO

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02390 RQM 200 W RAC.QUA/MURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892023909

Codice prodotto

IBOB02390

Cod. produttore

B02390

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Plastica

Modello:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9001

RQM 200 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO