AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02810 PRS SCH.2P+T 16A WT PRESA SCHUKO/BIV.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02810 PRS SCH.2P+T 16A WT PRESA SCHUKO/BIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892600520

Codice prodotto

IBOB02810

Cod. produttore

B02810

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Numero RAL (affine):

9010

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO