AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02868 SPIA PIANA LUMIN. BK SPIA DIFFUSORE

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02868 SPIA PIANA LUMIN. BK SPIA DIFFUSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada -

  • Lampeggiante -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892600827

Codice prodotto

IBOB02868

Cod. produttore

B02868

Produttore

HBO

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.5 W

Numero RAL (affine):

7016

SPIA PIANA LUMIN. BK Spia piana luminosa Pepita NERO