BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04886 CASS 06 INC CASS. INCASSO 196X152X70


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Forma - Rettangolare
Colore - Arancione
Modello - Singolo
Tipo di costruzione - Scatola di derivazione
Confezione
36 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048865
Codice prodotto
IBOB04886
Cod. produttore
B04886
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Altri
Forma:
Rettangolare
Colore:
Arancione
Modello:
Singolo
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Profondità:
70...70 mm
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
196 mm
Larghezza:
152 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
70 mm
Materiale:
Plastica
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Altri