BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05242 TY5-G GUAINA TREC.DN5 PE V2 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 5...8 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 M
EAN
8015892052428
Codice prodotto
IBOB05242
Cod. produttore
B05242
Produttore
HBO
Diametro del fascio:
5...8 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
5 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere


