AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06454 COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE ALL.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06454 COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Privo di alogeni -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892613766

Codice prodotto

IBOB06454

Cod. produttore

B06454

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Rivestito

Numero RAL:

9003

COV-ALU 80 WE Coperchio 80mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST