BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06830 CND 120X75 WE CANALE CONDIZIONAM. 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Colore - Bianco
Profondità - 75 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8015892068306
Codice prodotto
IBOB06830
Cod. produttore
B06830
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Colore:
Bianco
Profondità:
75 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Con copertura:
sì
Montaggio cavo all\'interno:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
CND 120x75 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST


