BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS00448 T.M. 50 VA 230-400/24-0-24 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 50 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022341005
Codice prodotto
BOTBTTMS00448
Cod. produttore
BTTMS00448
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
50 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
90 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
90 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


