BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS0131924 T.M. 150 VA 230-400/0-19-24 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...19 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 150 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768416190
Codice prodotto
BOTBTTMS0131924
Cod. produttore
BTTMS0131924
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...19 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
150 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Altezza:
100 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


