BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS03424 T.M. 600 VA 230-400/12-0-12 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 600 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021541468
Codice prodotto
BOTBTTMS03424
Cod. produttore
BTTMS03424
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
600 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
140 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
140 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F