BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS05512 T.M. 1500 VA 230-400/12 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1500 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074162888
Codice prodotto
BOTBTTMS05512
Cod. produttore
BTTMS05512
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1500 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
185 mm
Profondità:
160 mm
Altezza:
185 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F