BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS00448S T.M.50VA 230-400/24-0-24V.SIST.ISOL.OMOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 50 VA
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140736
Codice prodotto
BOTTBTMS00448S
Cod. produttore
TBTMS00448S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
50 VA
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
75 mm
Profondità:
77 mm
Altezza:
73 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F