BREMAS ERSCE - BRMCA0120018PL1 V2 COMMUT VOLTM.3TENS CONCAT+3TENS FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura fase-fase - sì
Misura fase-neutro - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Grado di protezione (IP) - IP40
Con posizione 0 - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951802686
Codice prodotto
BRMCA0120018PL1
Cod. produttore
CA0120018PL1
Produttore
BRM
Misura fase-fase:
sì
Misura fase-neutro:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Grado di protezione (IP):
IP40
Con posizione 0:
sì
Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate + tre tensioni di fase, montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 52x52mm, manopola nera, IP40