BREMAS ERSCE - BRMCR0120016RT4 V2 COMMUT VOLTMET 3TENSIONI CONCATENATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura fase-fase - sì
Misura fase-neutro - no
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Grado di protezione (IP) - IP65
Con posizione 0 - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028227113
Codice prodotto
BRMCR0120016RT4
Cod. produttore
CR0120016RT4
Produttore
BRM
Misura fase-fase:
sì
Misura fase-neutro:
no
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Grado di protezione (IP):
IP65
Con posizione 0:
sì
Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65