AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0320039RT6 V2 COMMUT LINEA QUADRIPOLARE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028227724

Codice prodotto

BRMCR0320039RT6

Cod. produttore

CR0320039RT6

Produttore

BRM

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

10 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore di linea quadripolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65