AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0323BFL6 SEZ 3P 32A FQ GL/R 67X67MM 3LUC D22MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Interbloccabile -

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028276074

Codice prodotto

BRMDS0323BFL6

Cod. produttore

DS0323BFL6

Produttore

BRM

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

11 kW

Sezionatore per montaggio fondoquadro, fissaggio su foro Ø 22mm. Mostrina gialla lucchettabile 67x67mm, manopola rossa, IP66. L'esecuzione fondoquadro viene fornita con manopola di comando integrata, di tipo ergonomico e con possibilità di comando diretto, che integra l'alloggiamento per l'albero di comando e la vite di fissaggio. Il sezionatore viene fornito con un albero standard da 175mm.