BREMAS ERSCE - BRME10008TBI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 6 m
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8020028267539
Codice prodotto
BRME10008TBI
Cod. produttore
E10008TBI
Produttore
BRM
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
6 m
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Interruttore di sicurezza a fune con reset, testina in metallo e corpo in plastica. Gli interruttori di sicurezza a fune sono indispensabili in tutte le applicazioni in cui l'operatore ha l'esigenza di poter comandare in qualunque momento e in qualunque punto della macchina l'arresto d'emergenza. Sono utilizzati principalmente per macchinari di notevole estensione, in cui non sono presenti in ogni punto del percorso produttivo ausiliari per il bloccaggio istantaneo del macchinario.