AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMXNF0163BL6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951110170

Codice prodotto

BRMXNF0163BL6

Cod. produttore

XNF0163BL6

Produttore

BRM

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Sezionatore con fusibili, marca BREMAS ERSCE S.P.A. A SOCIO UNICO, modello BRMXNF0163BL6 - SEZIONATORE 3POLI FUSIBILI FONDOQUADRO