AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BL6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951110316

Codice prodotto

BRMXNF0324BL6

Cod. produttore

XNF0324BL6

Produttore

BRM

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

I sezionatori con fissaggio fondoquadro vengono forniti con albero standard da 175 mm. tutti i prezzi si intendono in Euro per unità. Montaggio fondoquadro con viti o su guida DIN, mostrina gialla 67x67 mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP66.